GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SPKN 1203 EDER, für Messerköpfe, HU7730, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213530 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  9.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  7.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPKN 1203 EDER
Typ ST1400
Sorte HU7730
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213530 ST1400
EAN / GTIN 4045197319319
Herstellernummer 213530 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb