GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7730, Typ GG

Artikel-Nr.: 213464 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  29.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  24.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER
    Typ GG
    Sorte HB7730
    Schneidstoff HM
    maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Plattenstärke E 7 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213464 GG
    EAN / GTIN 4045197666604
    Herstellernummer 213464 GG

    Anwendertabelle

    GG(G)
    K
    200
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

    Empfehlung:

    Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb