GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ONMU 05T6 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7730, Typ GG

Artikel-Nr.: 213437 GG
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  28.50 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  23.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ONMU 05T6 ANER
Typ GG
Sorte HB7730
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 16
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213437 GG
EAN / GTIN 4045197662880
Herstellernummer 213437 GG

Anwendertabelle

GG(G)
K
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb