GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ONEU 05T6 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213433 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  31.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  26.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ONMU 05T6 ANER
    Typ INOX
    Sorte HB7630
    Schneidstoff HM
    maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 16
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213433 INOX
    EAN / GTIN 4045197879981
    Herstellernummer 213433 INOX

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

    Empfehlung:

    Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb