{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Hi5 | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,4 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Herstellernummer | 213210 40/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 366.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 371.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 | 16 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,4 | 1,15 |
⌀ D3 | 25,6 | 24 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |