GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm

Artikel-Nr.: 213205 25/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Hi5
    Schneiden-⌀ DC 25 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung mit Gewinde
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 10,6 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,4 mm
    Gesamtlänge Lges 35 mm
    Aufnahmegewinde M M12
    passende Wendeschneidplatte POMX 0704..
    Wendeplattenschrauben-Set 219883 (10IP; 2,2 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213205 25/2
    EAN / GTIN 4045197783516
    Herstellernummer 213205 25/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 10IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb