• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 10T5ZESR R, für Hochvorschubfräser, HB9715, Typ HART

Artikel-Nr.: 213178 HART
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  21.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  17.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 10T5ZESR R
Typ HART
Sorte HB9715
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 4,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213178 HART
EAN / GTIN 4045197714909
Herstellernummer 213178 HART
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Plattenausführung (Stärke = 5,9 mm).
Positive Hochvorschubgeometrie.
Planschneidenlänge: 2 mm für hohe Oberflächengüte.
Besondere Wirtschaftlichkeit durch 5 Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb