GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/5 mm

Artikel-Nr.: 213110 66/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Hi5
    Schneiden-⌀ DC 66 mm
    Anzahl Schneiden Z 5
    Schaftausführung mit Bohrung
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 46,6 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 2,2 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
    passende Wendeschneidplatte POMX 10T5..
    Wendeplattenschrauben-Set 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213110 66/5
    EAN / GTIN 4045197725684
    Herstellernummer 213110 66/5

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.
    Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.
    Auch einsetzbar zum Semischlichten.
    Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendeplatte.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb