GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm

Artikel-Nr.: 213058 50/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 44 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 94 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 0,47 Grad
Rampinglänge L für αmax 42,4 mm
passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
Einstellwinkel κ 20 Grad
Fz Helix 0,8
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213058 50/5
EAN / GTIN 4062406566746
Herstellernummer 213058 50/5

Beschreibung

Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb