GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 120408 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7720, Typ HART

Artikel-Nr.: 212974 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT 120408 ER
Typ HART
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,57 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212974 HART
EAN / GTIN 4045197581785
Herstellernummer 212974 HART

Anwendertabelle

TOOLOX 44
H
140
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb