GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 120408 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7530, Typ ST900

Artikel-Nr.: 212968 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW 120408 SR
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7530
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 1,07 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212968 ST900
EAN / GTIN 4045197581747
Herstellernummer 212968 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
270
Stahl < 900 N/mm²
P
230
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb