GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPT 09T308 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212961 INOX
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDPT 09T308 ER
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,99 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,86 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212961 INOX
EAN / GTIN 4045197812643
Herstellernummer 212961 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb