GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 20 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212784 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  80.30 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  66.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ ST1400
    Sorte HB4015
    Schneidstoff HM
    Radius Wiper axial 20 mm
    Radius Wiper radial 40 mm
    Schneidenradius R1 2 mm
    Schneidenlänge Lc 10 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,1 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Beschichtung TiN
    Eckenradius 2 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212784 ST1400
    EAN / GTIN 4062406103194
    Herstellernummer 212784 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    400
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    380
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    360
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    320
    Stahl < 50 HRC
    H
    240
    Stahl < 55 HRC
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
    • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb