GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ HART

Artikel-Nr.: 212776 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  92.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  76.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ HART
    Sorte HB7705
    Schneidstoff HM
    Radius Wiper axial 16 mm
    Radius Wiper radial 32 mm
    Schneidenradius R1 1 mm
    Schneidenlänge Lc 8 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,1 mm
    Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,08 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Beschichtung TiN
    Eckenradius 1 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212776 HART
    EAN / GTIN 4062406103170
    Herstellernummer 212776 HART

    Anwendertabelle

    Stahl < 50 HRC
    H
    280
    Stahl < 55 HRC
    H
    260
    Stahl < 60 HRC
    H
    200
    Stahl < 65 HRC
    H
    160
    Stahl < 67 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
    • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb