{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7830 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,6 mm | |
Programmierradius bei ap max | 1,4 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,5 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212752 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761866 | |
Herstellernummer | 212752 ALU |