GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser, Highfeed, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212749 ST1400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  49.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  41.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ST1400
Sorte HB7530
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 0,5 mm
Programmierradius bei ap max 1,4 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,4 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212749 ST1400
EAN / GTIN 4045197761859
Herstellernummer 212749 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlaufgenauigkeit: ±0,015 mm.
  • Wechselgenauigkeit von Platte zu Platte: ±0,025 mm.

Verwendung:

Torusplatten „Highfeed“ für höhere Vorschübe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb