GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 20 mm, für Kopierfräser, Typ HART

Artikel-Nr.: 212731 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  96.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  80.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ HART
Sorte HB7705
Schneidstoff HM
Eckenradius R 1 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,35 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,35 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212731 HART
EAN / GTIN 4045197761699
Herstellernummer 212731 HART

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
280
Stahl < 55 HRC
H
260
Stahl < 60 HRC
H
200
Stahl < 65 HRC
H
160
Stahl < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb