{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Eckenradius R | 1 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,15 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Eckenradius | 1 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212708 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761514 | |
Herstellernummer | 212708 ALU |