Kopierfräser lang 10 mm

Artikel-Nr.: 212603 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Kopierfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Fräsverwendung Kopierfräsen
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Auskraglänge L1 21 mm
    Länge ⌀ d1 53 mm
    Gesamtlänge Lges 110 mm
    ⌀ d1 8 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
    Wendeplattenschraube 219871 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212603 10
    EAN / GTIN 4045197712691
    Herstellernummer 212603 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
    Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: ± 0,015 mm.

    Verwendung:

    Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.
    Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

    Hinweis:

    Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-⌀ Dw berechnen.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb