GARANT Schlichtfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/7 mm

Artikel-Nr.: 212542 52/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 52 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte CPHX 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212542 52/7
EAN / GTIN 4062406098674

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für hervorragende Oberflächengüten in Schleifqualität geeignet. Extreme Zeiteinsparung aufgrund eines großen Zeilensprunges und hohen Zahnvorschubes möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript