GARANT Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/5 mm

Artikel-Nr.: 212534 25/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M12
passende Wendeschneidplatte CPHX 0602..
Wendeplattenschrauben-Set 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212534 25/5
EAN / GTIN 4062406098711
Herstellernummer 212534 25/5

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für hervorragende Oberflächengüten in Schleifqualität geeignet. Extreme Zeiteinsparung aufgrund eines großen Zeilensprunges und hohen Zahnvorschubes möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb