GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 1604 MOT, für Kopier- und Planfräser, HB735, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212309 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.25 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 1604 MOT
Typ UNI
Sorte HB735
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212309 UNI
EAN / GTIN 4045197601933
Herstellernummer 212309 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb