GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHW 1604 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7210, Typ HART

Artikel-Nr.: 212301 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHW 1604 MOTN
Typ HART
Sorte HB7210
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212301 HART
Herstellernummer 212301 HART

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
135
Stahl < 55 HRC
H
165
Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 67 HRC
H
120
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb