GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHW 12T3 MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 212271 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  12.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  10.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte RDHW 12T3 MOTN
    Typ ST900
    Sorte HB7525
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212271 ST900
    EAN / GTIN 4045197761255
    Herstellernummer 212271 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    380
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    290
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    200
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb