GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm

Artikel-Nr.: 212145 100/9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 9
Schaftausführung mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 88 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 188 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 198 mm
Bohrzirkularfräsen ap 2,5 mm
Rampingwinkel αmax 0,57 Grad
Rampinglänge L für αmax 84,94 mm
passende Wendeschneidplatte RD..12T3
Wendeplattenschrauben-Set 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sicherungsschrauben-Set 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 15 - 27 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212145 100/9
EAN / GTIN 4045197192820
Herstellernummer 212145 100/9

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
  • Stufenlose Neupositionierung bei Schneidkantenverschleiß.

Achtung:

Bei Einsatz der Wendeschneidplatten mit positiver Geometrie dürfen die Sicherungsschrauben und Sicherungsscheiben nicht verwendet werden.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
ap max = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm

GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/9 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  474.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  661.00
Einstellwinkel κ 15 - 27 15 - 30
Fräsverwendung Zirkularfräsen ;Ramping Zirkularfräsen ;Ramping
Innenkühlung ja ja
passende Wendeschneidplatte RD..12T3 RPK.1204M0T
⌀ D3 88 88
Rampinglänge L für αmax 84,94 84,94
Fz Helix 0,7 0,7

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb