{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,7 mm | |
Rampingwinkel αmax | 5,37 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 7,45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RPK.10T3M0T | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212006 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406576493 | |
Herstellernummer | 212006 20/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 194.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 183.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 253.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 183.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aufnahmegewinde M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping |
Gesamtlänge Lges | 30 | 30 | 30 | 30 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 |
⌀ D3 | 10 | 10 | 7 | 10 |