GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDHW 10T310, für Messerköpfe, HB7705, Typ HART

Artikel-Nr.: 211904 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDHW 10T310
Typ HART
Sorte HB7705
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,12 mm
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211904 HART
EAN / GTIN 4045197479679
Herstellernummer 211904 HART

Anwendertabelle

Stahl < 60 HRC
H
160
Stahl < 65 HRC
H
145
Stahl < 67 HRC
H
130
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb