GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDHW 10T310, für Messerköpfe, HB7720, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 211902 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDHW 10T310
    Typ ST1400
    Sorte HB7720
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz 0,2 mm
    Eckenradius 1 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211902 ST1400
    EAN / GTIN 4045197479662
    Herstellernummer 211902 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    270
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 55 HRC
    H
    130
    Stahl < 60 HRC
    H
    100
    GG(G)
    K
    220
    CuZn
    N
    500
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb