GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDHW 060210, für Messerköpfe, HB7535, Typ UNI

Artikel-Nr.: 211898 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDHW 060210
Typ UNI
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211898 UNI
EAN / GTIN 4045197479655
Herstellernummer 211898 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
210
Stahl < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb