GARANT Tauchfräser 93° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten VDGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2 mm

Artikel-Nr.: 211852 20/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Einstellwinkel κ: 93
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 93 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 18 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M10
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 38 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,5 mm
Rampingwinkel αmax 5,23 Grad
Rampinglänge L für αmax 16,4 mm
passende Wendeschneidplatte VDGT 11T2..
Wendeplattenschrauben-Set 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Produktart Tauchfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211852 20/2
EAN / GTIN 4045197648570
Herstellernummer 211852 20/2

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.
Durch Gewindeanschluß beliebig verlängerbar.

Verwendung:

Zur Verhinderung von Späneklemmern, speziell beim Fräsen tiefer Taschen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,9 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb