{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 55 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 5,3 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 32,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | VCG. 2205 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktart | Tauchfräser |
Artikelnummer | 211807 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197647191 | |
Herstellernummer | 211807 42/3 |