GARANT Tauchfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten VCG., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/4 mm

Artikel-Nr.: 211806 66/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 66 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 60 mm
Gesamtlänge Lges 55 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 126 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 130 mm
Bohrzirkularfräsen ap 10 mm
Rampingwinkel αmax 3,05 Grad
Rampinglänge L für αmax 56,34 mm
passende Wendeschneidplatte VCG. 2205
Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktart Tauchfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211806 66/4
EAN / GTIN 4045197502063
Herstellernummer 211806 66/4

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb