ZDHT 150550FR-F10 ALU

Artikel-Nr.: 211776 ALU
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ZDHT 150550FR-F10
    Eckenradius 5 mm
    Sorte HU7705
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,1 - 0,25 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 211776 ALU
    EAN / GTIN 4067263330158
    Herstellernummer 211776 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    2000
    Alu (kurzspanend)
    N
    1800
    Alu > 10% Si
    N
    900
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

    Hinweis:

    Vor Einsatz ist eine Trägermodifikation (Wendeplattensitze) erforderlich.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb