{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 4,39 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,56 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 4 (15IP) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 211757 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681876 | |
Herstellernummer | 211757 32/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Aluminium-Eckfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 338.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 379.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | LO.U0904.. |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |