{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Gesamtlänge L | 26,9 mm | |
Aufnahmegröße | 10 mm | |
Kopflänge l | 13 mm | |
Schneidenlänge L2 | 2 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
passender Spannschlüssel Nr. 219987; Nr. 219986 | 8×3 | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Schaftausführung | GARANT TopCut | |
maximale Schnitttiefe ap max bei Vollnuten | 1,4 | |
Produktart | Einschraubfräser |
Artikelnummer | 210380 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523501 | |
Herstellernummer | 210380 12 |