{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 20 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 25 mm | |
Schneidenlänge L2 | 15 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Freilänge | 25 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210360 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523457 | |
Herstellernummer | 210360 20 |