Stirntorusfräskopf mit Innenkühlung 20 mm

Artikel-Nr.: 210310 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Spiralwinkel: 45
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidkopf-⌀ D 20 mm
Sorte HB730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Anzahl Schneiden Z 5
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Aufnahmegröße 20 mm
Kopflänge l 25 mm
Schneidenlänge L2 15 mm
Programmierradius Rp 3,675 mm
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 1 mm
Eckenradius 3 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 1,1 mm
Schaftausführung GARANT TopCut
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210310 20
EAN / GTIN 4045197523280
Herstellernummer 210310 20

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

ap max − unbedingt beachten! Einsatzempfehlung (vc und fz) gelten auch für ap max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb