{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidkopf-⌀ D | 10 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 10 mm | |
Kopflänge l | 13 mm | |
Schneidenlänge L2 | 7,5 mm | |
Programmierradius Rp | 1,838 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 900 N/mm2 | 0,5 mm | |
Eckenradius | 1,5 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,4 mm | |
Schaftausführung | GARANT TopCut | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523204 | |
Herstellernummer | 210300 10 |