VHM-Vollradiusfräser, Diamant, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Artikel-Nr.: 209781 2/6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spiralwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung Diamant
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 4 mm
Radius R 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 28 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,92 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Graphit 0,022 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Graphit 0,022 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Farbring schwarz
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209781 2/6
EAN / GTIN 4045197544322
Herstellernummer 209781 2/6
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Graphit
N
340
Hybride
N
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,01 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb