VHM-Fräser Composite schiebender Schnitt 8M mm

Artikel-Nr.: 209542 8M
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 8
  • Spiralwinkel: 8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Toleranz Nenn-⌀ h10
    Zähnezahl Z 8
    Spiralwinkel 8 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 22 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 32 mm
    Freistellungs-⌀ D1 7,8 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,16 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in GFK CFK 0,031 mm
    Farbring schwarz
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209542 8M
    EAN / GTIN 4062406366179
    Herstellernummer 209542 8M

    Anwendertabelle

    PVDF GF20
    N
    80
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    80
    PTFE CF25
    N
    80
    PEEK CF30
    N
    80
    Honeycomb Sandwich
    N
    165
    CFK
    N
    120
    GFK, CFK
    N
    120
    Graphit
    N
    180
    Hybride
    N
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezifisch weiterentwickelte Werkzeugschneide für die optimale Bearbeitung von Composite Werkstoffen bzw. Verbundwerkstoffen.
    Baulänge ähnlich DIN 6527 lang.
    Linksspiralig, schiebender Schnitt. Das Material wird auf die Unterlage gedrückt. Für dünne Materialien sehr gut geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb