VHM-Fräser gerader Schnitt, Diamant, ⌀ h10 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 209525 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 8
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung Diamant
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 8
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 32 mm
Gesamtlänge L 75 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,16 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in GFK CFK 0,05 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Graphit 0,05 mm
Farbring schwarz
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209525 8
EAN / GTIN 4045197468352
Herstellernummer 209525 8

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Graphit
N
340
Hybride
N
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsgeometrie mit Mehrfachverzahnung für extrem hohes Zerspanungsvolumen in einem Arbeitsgang.
Gerader Schnitt für den neutralen Einsatz.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb