VHM-Router mit Bohrspitze schiebender Schnitt mittel 5 mm

Artikel-Nr.: 209445 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: hochleistungskreuzverzahnt
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Fräsprofil hochleistungskreuzverzahnt
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Spitzenwinkel 135 Grad
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 16 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f für Besäumen in POM GF25 0,12 mm/U
Vorschub f für Besäumen in PEEK CF30 0,09 mm/U
Farbring gelb
Schafttoleranz h6
Produktart Router

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209445 5
EAN / GTIN 4045197477965
Herstellernummer 209445 5

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Kreuzverzahnung und 135°-Bohrspitze zur wirtschaftlichen Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen. Zum Nutfräsen im Schruppbereich.
Schiebender Schnitt, das Material wird auf die Unterlage gedrückt. Für dünne Materialien sehr gut geeignet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb