{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 1 | |
Spiralwinkel | 23 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 27 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in PMMA | 0,03 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 209305 8 | |
EAN / GTIN | 4045197859488 | |
Herstellernummer | 209305 8 |