VHM-Fräser 8 mm

Artikel-Nr.: 209300 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 1
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ h10
    Zähnezahl Z 1
    Spiralwinkel 23 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 22 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 27 mm
    Freistellungs-⌀ D1 7,8 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in PMMA 0,03 mm
    Farbring gelb
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 209300 8
    EAN / GTIN 4045197859402
    Herstellernummer 209300 8

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Acryl
    N
    190
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    160
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    Honeycomb Sandwich
    N
    180
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Geometrie zur Kunststoffbearbeitung.
    Großer Spanraum für ungehinderten Spanablauf.

    Verwendung:

    Speziell zum Fräsen von Kunststoffen, Einstechen und Konturenfräsen.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 209310.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb