VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel 4 mm

Artikel-Nr.: 208181 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,05
  • Zähnezahl Z: 5
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung TiSiN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ ±0,05
    Zähnezahl Z 5
    Spiralwinkel 5 Grad
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,25×L2 bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Fasenfräsen vorwärts und rückwärts 45
    Innenkühlung nein
    L2 +0,5 2,7 mm
    L4 +0,5 13 mm
    ⌀ D1 +0,05 2,9 mm
    Gesamtlänge L 75 mm
    Form spitz
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring ohne
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Produktart Entgrater

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 208181 4
    EAN / GTIN 4067263107422
    Herstellernummer 208181 4

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    75
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    75
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    50
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extra langer Schaft.
    Doppelt geschliffenes Kopfteil mit 45°-Winkel.
    Der am Kopfteil beidseitig angeschliffene Spiralwinkel führt zu einem deutlich weicheren Schnitt und damit hervorragenden Oberflächengüten. Für den universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Die neu entwickelte Beschichtung verhindert effektiv die Bildung von Aufbauschneiden - auch in Aluminium und korrosionsbeständigen Stählen (INOX).
    Ausführung spitz

    Verwendung:

    Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen auch an schwer zugänglichen Stellen.
    Für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 208180.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb