{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
kleiner ⌀ D3 | 3 mm | |
großer ⌀ D2 | 6 mm | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 60 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 2,9 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfräsen | 30 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Eckenfasenwinkel | 60 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208165 6M | |
EAN / GTIN | 4062406380335 | |
Herstellernummer | 208165 6M |