{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 21 mm | |
Schneidenlänge Lc | 9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 851 | |
Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 12 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
für T-Nuten DIN 650 | 12 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Farbring | grün | |
Produktart | Nutenfräser |
Artikelnummer | 208032 21X9 | |
Herstellernummer | 208032 21X9 |