{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | PPC | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Wirkradius R2 | 1.000 mm | |
Schneidenradius R1 | 4 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207537 16/1000 | |
EAN / GTIN | 4045197922731 | |
Herstellernummer | 207537 16/1000 |