VHM-Vollradius-Schruppfräser 14 mm

Artikel-Nr.: 207507 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 14 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 26 mm
Radius R 7 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Farbring ohne
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207507 14
EAN / GTIN 4045197883056
Herstellernummer 207507 14

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundes Kordelprofil zum Schruppen, auch im Radiusbereich.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 207512

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb