GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC 8 mm

Artikel-Nr.: 207473 8

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Inox
    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 12 mm
    Radius R 4 mm
    Gesamtlänge L 58 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub fz für Besäumen in INOX < 900 N/mm2 0,025 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX < 900 N/mm2 0,028 mm
    Farbring blau
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207473 8
    EAN / GTIN 4062406130343
    Herstellernummer 207473 8

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    230
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen.
    Höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.
    Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für TOOLOX® sehr gut geeignet.
    Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb